Elektromehanski navorni izvijač št.TORSIOTRONIC 10 BREZ BATERIJE 100-1000 cN-m Wkz.Aufn.1/4 ″

Št. art.: 96511700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96511700
EAN/GTIN 4018754299423
Številka proizvajalca 96511700
L-število L60010 7336

Opis

Opis:

  • Prikaz in sprožitev
  • Integrirana bitna zaskočka s 80 zobmi za delovni kot samo 4,5° in zato še posebej drobnozrnata - idealna za težko dostopne vijačne priključke
  • Po sprožitvi drsni mehanizem prepreči nenamerno prekoračitev nastavljenega priteznega momenta in premočno privitje vijaka.
  • Jasen prikaz vseh pomembnih informacij na svetlem in baterijsko prijaznem barvnem zaslonu OLED – berljiv iz skoraj vsakega kota
  • Vizualna ocena zategovanja vijaka s pomočjo barv semaforja na zaslonu in stranskih LED
  • Prikaz v različnih jezikih
  • Dolga življenjska doba baterije v načinu pripravljenosti, ki varčuje z baterijo. Baterije se hitro in enostavno menjajo.
  • V računalnik shrani do 2 500 postopkov in zaporedij za poznejše branje in dokumentiranje z vgrajenim vmesnikom mikro USB
  • Ciljni navor in dovoljena odstopanja za ocenjevanje izmerjene vrednosti se lahko nastavijo posamično
  • Kratek čas seznanjanja s skoraj samoumevnimi kontrolami in enostavno razumljivo strukturo menija
  • Trije načini delovanja (klik, sledenje, največja zadržanost)
  • Optični, zvočni in haptični stop signal
  • Ergonomsko optimiziran ročaj bale zagotavlja delo brez utrujenosti in je odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol
  • Zategnitev na levi in desni strani
  • Z 1/4-palčnim zunanjim kvadratom (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) za pritrditev 1/4-palčnih vtičnic
  • Z notranjim kvadratom 1/4″ na koncu ročaja (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) za namestitev 1/4″ križnega ročaja
  • Merske enote: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • Vključeno v dostavo: Programska oprema SENSOMASTER 4, kabel USB, držalo za bite, križni ročaj (velikost 10)
  • Dobavljeno z 3,6 v litijevo baterijo tipa 18650, pakirano v skladu z UN 3480
  • patentirano
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V trdni plastični škatli
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • Merilno območje v oz: 141-1417 in·oz
  • Šestkotna vtičnica [palec]: 1/4 ″
  • Dolžina [mm): 317 mm
  • Merilno območje cN-m: 100-1000 cN·m
  • Merilno območje ft-lb: 0,7-7,3 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 8,8-88,5 in·lb
  • Merilno območje N-m: 1-10 N·m
  • Teža: 529 g