{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Ukazatel | digitální | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; cNm | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 317 mm | |
| Hmotnost celkem | 529 g | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,6 V | |
| Bezdrátové nabíjení | ne | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Pracovní úhel min. | 4,5 stupeň | |
| Počet zubů (aretace) | 80 | |
| Funkce posuvníku | ano | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 1 | |
| Krouticí moment min., cNm | 100 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 10 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 1 000 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Jazyky | Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Bezdrátová aplikace | Software výrobce | |
| Princip vypínání | Elektromechanická aktivace | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | s vypínáním; se zobrazením | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Norma | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2 |
| Katalogové číslo | 96511700 | |
| EAN / GTIN | 4018754299423 | |
| Číslo výrobce | 96511700 | |
| L-číslo | L60010 7336 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |