{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| Indicación | digital | |
| Unidad de medida par de giro | Nm; cNm | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Longitud total L | 317 mm | |
| Peso total | 529 g | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,6 V | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Ángulo de trabajo mín. | 4,5 grados | |
| Número de dientes (muescas) | 80 | |
| Función slipper | sí | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Par de giro mín., Nm | 1 | |
| Par de giro mín., cNm | 100 | |
| Par máx., Nm | 10 | |
| Par máx., cNm | 1.000 | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
| Unidad del par de giro | Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Idiomas | Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano | |
| Interfaz | Digimatic | |
| Aplicación de radio | Software del fabricante | |
| Principio de disparo | Activación electromecánica | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | activadora; indicadora | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Norma | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2 |
| Número de artículo | 96511700 | |
| EAN / GTIN | 4018754299423 | |
| Número del fabricante | 96511700 | |
| Número L | L60010 7336 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |