{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| Affichage | mode numérique | |
| Unité de mesure couple | Nm; cNm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 317 mm | |
| Poids total | 529 g | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,6 V | |
| Chargement sans fil | non | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Angle de reprise min. | 4,5 degré | |
| Nombre de dents (cran) | 80 | |
| Fonction Slipper | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 1 | |
| Couple min., cNm | 100 | |
| Couple max., Nm | 10 | |
| Couple max., cNm | 1 000 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/4 pouce | |
| Unité de couple | Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Langues | allemand; anglais; espagnol; français; italien | |
| Interface | Digimatic | |
| Application radio | logiciel du fabricant | |
| Principe de déclenchement | déclenchement électromécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique; signal visuel | |
| Feedback | avec affichage; à déclenchement | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Norme | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2 |
| Référence article | 96511700 | |
| EAN / GTIN | 4018754299423 | |
| Réf. fabricant | 96511700 | |
| Article hors catalogue | L60010 7336 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |