{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Afişare | digital | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; cNm | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 317 mm | |
| Greutate totală | 529 g | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,6 V | |
| Încărcare fără cablu | nu | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Unghi de lucru min. | 4,5 grad | |
| Număr de dinți (opritor) | 80 | |
| Funcţie Slipper | da | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 1 | |
| Cuplu min., cNm | 100 | |
| Cuplu max., Nm | 10 | |
| Cuplu max., cNm | 1.000 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Limbi | engleză; franceză; italiană; română; spaniolă | |
| Interfaţă | Digimatic | |
| Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
| Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | de declanşare; de indicare | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Standard | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2 |
| Cod articol | 96511700 | |
| EAN / GTIN | 4018754299423 | |
| Număr producător | 96511700 | |
| L-Număr | L60010 7336 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |