Clés dynamométriques de série MANOSKOP No. 730 Fix B. de mesure 130-650Nm Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm

Réf.: 96503065
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couple maximal 650 Nm
Série MANOSKOP®
Longueur totale L 890 mm
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 96503065
EAN / GTIN 4018754269655
Réf. fabricant 96503065
Article hors catalogue L60010 5931
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les travaux dans la production en série
  • à déclenchement avec signal d’arrêt double
  • le bouton de réglage peut être dévissé après le réglage du couple de déclenchement - une modification involontaire du couple de consigne est ainsi évitée
  • la vis de sécurité TORX® Tamper Resistant fournie protège en outre contre les manipulations. Il en va de même pour les sceaux adhésifs joints. Pas de réglage possible sans rupture du sceau
  • pas de remise à ″0″ nécessaire
  • l’élément de mesure n’est sollicité que lors du processus de serrage
  • réglage rapide et précis grâce à l’ajustement rapide QuickSelect
  • double échelle N-m/ft-lb
  • Logement pour outils d’insertion interchangeables
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite de la charge et à la charge opposée (max. jusqu’à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
  • Serrage à gauche en retournant les outils d’insertion
  • étalonnage optimal avec les dispositifs d’étalonnage perfectControl® n° 7791, 7794 ou l’installation d’étalonnage n° 7706
  • réglage simple de l’extérieur par 2 vis d’ajustement sans démontage
  • à poignée bimatière.
  • dans une boîte en plastique robuste (taille 80-100 dans une boîte en tôle d’acier)
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 3

Caractéristique(s):

  • Graduation à échelle fine: 2,5 N·m
  • Réf.: 65 *
  • Hauteur mm (h): 25,6 mm
  • Longueur mm (L): 890 mm
  • LF: 848 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 100-480 ft-lb
  • Plage de mesure N-m: 130-650 N·M.
  • Valeur nominale N-m: 650 N·m
  • Graduation de l’échelle [E1]: 50 N·m
  • Graduation de l’échelle [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 25 mm
  • Taille Prise d’empreinte [oct. int.]: 14 x 18 mm
  • Poids: 3242 g
  • Poids avec coffret: 6500 g
  • Largeur mm (b): 30,6 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MANOSKOP®" Afficher tout