Momentový klíč řady MANOSKOP č. 730 Pevný rozsah měření 130-650Nm wc. Délka 14 x 18 mm. 890 mm

Artiklové číslo: 96503065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada MANOSKOP
Označení výrobce MANOSKOP Nr. 730 Fix
Obal plastový kufr
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 130
Maximální krouticí moment, Nm 650
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 50 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789-2
Celková délka L 890 mm
Hmotnost celkem 3 242 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96503065
EAN / GTIN 4018754269655
Číslo výrobce 96503065
L-číslo 657099 650
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro práci v sériové výrobě
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Po nastavení uvolňovacího momentu lze seřizovací knoflík vyšroubovat - tím se zabrání nechtěné změně nastaveného momentu.
  • Dodávaný zajišťovací šroub TORX® odolný proti neoprávněné manipulaci chrání také před neoprávněnou manipulací. Stejně jako přiložená lepicí těsnění. Bez porušení těsnění není možná žádná úprava
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí QuickSelect rychlé nastavení
  • Duální měřítko N·m /ft·lb
  • Držák pro výměnné zaváděcí nástroje
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Utahování levou rukou obráceným zasouvacím nástrojem
  • Optimální kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7791, 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • S 2složkovou rukojetí
  • v pevném plastovém pouzdře (velikosti 80-100 v ocelovém pouzdře).
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 3 %

Charakteristika:

  • Dělení v jemném měřítku: 2,5 N·m
  • Vel.: 65 *
  • Výška mm (h): 25,6 mm
  • Délka mm (L): 890 mm
  • LF: 848 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 130-650 N·m.
  • Jmenovitá hodnota N-m: 650 N·m
  • Rozdělení stupnice [E1]: 50 N·m
  • Rozdělení stupnice [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 25 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 3242g
  • Hmotnost s krabicí: 6500g
  • Šířka mm (b): 30,6 mm