Llave dinamométrica serie MANOSKOP nº 730 Rango de medición fijo 130-650Nm wc. 14 x 18 mm L. 890mm

N.º do artigo: 96503065
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
binário máximo 650 Nm
Série MANOSKOP®
Comprimento total L 890 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 14×18 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 96503065
EAN/GTIN 4018754269655
Número do fabricante 96503065
Número L L60010 5931
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para trabajos en serie
  • Disparo con doble señal de parada
  • El botón de ajuste se puede desenroscar después de ajustar el par de desbloqueo, lo que evita que el par ajustado se modifique involuntariamente.
  • El tornillo de bloqueo antimanipulación TORX® suministrado también protege contra la manipulación. Igual que los precintos adhesivos adjuntos. No se puede ajustar sin romper el precinto
  • No es necesario restablecer a ″0
  • el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
  • Ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
  • Doble escala N-m/ft-lb
  • Soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Apriete a izquierdas invirtiendo las herramientas de inserción
  • Calibración óptima con los dispositivos de calibración perfectControl® nº 7791, 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • Ajuste sencillo desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin desmontaje
  • con mango de 2 componentes
  • en una caja de plástico resistente (los tamaños 80-100 en una caja de chapa de acero)
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 3

Característica:

  • División a escala fina: 2,5 N·m
  • Tam.: 65 *
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud mm (L): 890 mm
  • LF: 848 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 100-480 ft-lb
  • Rango de medición N-m: 130-650 N·m..
  • Valor nominal N-m: 650 N·m
  • División de la escala [E1]: 50 N·m
  • División de la escala [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 25 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 3242 g
  • Peso con caja: 6500 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm