Pokrov s tečaji za evro-zaboj NBC64

Št. art.: 963384 NBC64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NBC64
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Področje uporabe Evro zaboj
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963384 NBC64
EAN/GTIN 8055520664067
Številka proizvajalca NBC64-139901620118

Opis

Izvedba:

Pokrovi so opremljeni s tečaji. Skozi luknje v pokrovu in rob škatle (⌀ 3,5 mm) se lahko namesti plomba.

Primerno za:

Evro zaboje art. 963378963380.
Evro zaboj z osnovno ploskvijo 600 x 400 mm