GARANT easyFix osnovna mizna plošča, Tip: F

Št. art.: 955840 F
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,35 € / 1 kos
  • od 5 kos
    4,46 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija easyFix
Oznaka proizvajalca GARANT easyFix Tischgrundplatte, Typ: F
Barva sive
Vrsta izdelka stensko držalo
Vrsta pritrditve samolepilno; za vijačno pritrditev
Material držala Umetna masa
Dolžina 100 mm
Širina 80 mm
Višina 150 mm
Vsebina 1 kos
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955840 F
EAN/GTIN 4062406198039
Številka proizvajalca 955840 F
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pritrditev na delovno ploščo z vijaki (niso v obsegu dobave) ali dvostranskim lepilnim trakom (najdete ga v kataloški skupini 08).

Primerno za:

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "easyFix" Poglej vse