Držalo za vijačne nastavke Easyfix 21

Št. art.: 955690 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Število vpenjal 21
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955690 21
EAN/GTIN 4062406197643

Opis

Izvedba:

Pregledno shranjevanje 21 vijačnih nastavkov v 3 vrstah. Primerno tudi za pokončno uporabo na delovni plošči.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.