GARANT easyFix magnetna sponka, Tip: 2

Št. art.: 955640 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,10 € / 1 kos
  • od 5 kosi
    11,75 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
829 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyFix
Višina 67 mm
Vrsta izdelka Magnetna sponka
Širina 66 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955640 2
EAN/GTIN 4062406197049
Številka proizvajalca 955640 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetna zaponka za preprosto in hitro pritrditev dokumentov in načrtov.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Opomba:

Pritrditev brez osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "easyFix" Poglej vse