GARANT easyFix škatla iz umetne mase s 3 predalčki, Širina: 73mm

Št. art.: 955785 73
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
677 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 110 mm
Širina 73 mm
Globina 73 mm
Uporabna višina 73 mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955785 73
EAN/GTIN 4062406206437
Številka proizvajalca 955785 73
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatla iz umetne mase za shranjevanje klešč, škarij, zatičev in nožev na dosegu rok. 2 majhna in 1 večji predelek.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.