GARANT easyFix sponka za napis s kabelskim vodilom, 10-delna garnitura., Tip: ORANGE

Št. art.: 955818 ORANGE
Nastavi ceno 10 kos (1,22 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT easyFix
Oznaka proizvajalca GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Barva oranžna
Primerno za Luknjaste stene
Vrsta izdelka vodilo za kabel
Material umetne mase
Širina 68 mm
Globina 11 mm
Višina 35 mm
Število 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955818 ORANGE
EAN/GTIN 4062406583262
Številka proizvajalca 955818 ORANGE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sponka za napise z integriranim vodilom za kabel. Površina za napis: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelski vodili na sponko za napis za urejeno položitev kablov na luknjaste stene. ⌀ kabla maks. 8 mm.
Možnost izdelovanja ročnih napisov s pisalom Edding ali Marker.
Površina za napis je primerna za naslednje etikete:
Etikete Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etikete GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Trak DYMO-Band, višina 9 mm (maks. 3 trakovi eden nad drugim)

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

10-delna garnitura.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GARANT easyFix" Poglej vse