GARANT easyFix-mærkningsclips med kabelføring, sæt med 10 dele., Type: ORANGE

Art.-nr.: 955818 ORANGE
Sæt pris 10 styk (DKK 8,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 35 mm
Bredde 68 mm
Dybde 11 mm
Farve orange
Sættets indhold 10
Produkttype Kabelføring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955818 ORANGE
EAN/GTIN 4062406583262
Producentnummer 955818 ORANGE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningsclips med integreret kabelføring. Mærkningsflade: 63,5 × 27,5 mm. Pr. Mærkningsclip 2 kabelføringer til ordentlig anbringelse af kabler på hulplader. Kabel-⌀ maks. 8 mm.
Mulighed for manuel mærkning med Edding eller markør.
Mærkningsflade passende til følgende etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (g1); 63×24 (G2)
DYMO-bånd højde 9 mm (maks. 3 striber over hinanden)

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 stk.