GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg., Typ: ORANGE

Artikel-Nr.: 955818 ORANGE
Setpreis 10 Stück (1,24 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT easyFix
Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Farbe orange
geeignet für Lochwände
Produktart Kabelführung
Material Kunststoff
Breite 68 mm
Tiefe 11 mm
Höhe 35 mm
Anzahl 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955818 ORANGE
EAN / GTIN 4062406583262
Herstellernummer 955818 ORANGE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Kabel-⌀ maximal 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker.
Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-Etiketten: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander)

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.