GARANT easyFix garnitura osnovnih nosilcev za navijanje kabla, Tip: 3

Št. art.: 955803 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 92 mm
Širina 369 mm
Globina 202 mm
⌀ osi 12 mm
Uporabna širina 257 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Vrsta izdelka Držalo za zvitke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955803 3
EAN/GTIN 4062406575410
Številka proizvajalca 955803 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosilec za navijanje kabla iz umetne mase z osjo iz aluminija ⌀ 12 mm in žičnim lokom ⌀ 6 mm. Žični lok z zavoro za kabel, preprečuje nenadzorovano odvijanje kabla. Žični lok ima nastavljivo globino.
Os iz aluminija je mogoče montirati v 3 položajih, da je mogoče obešanje rol s ⌀ 100, 200 in 300 mm.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.
S 3 zavorami za kabel.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

2 držali iz umetne mase, os iz aluminija, žični lok z zavorami za kabel.
Vse pripadajoče osnovne plošče.

Opomba:

Dolžina osi med 2 nosilcema je lahko maks. 395 mm.