{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive | |
| Primerno za | Izvijač | |
| Primerno za obliko | notranji šestkotnik; Torx® | |
| Primerno za izvijače za Torx® vel. | TX8 – TX30 | |
| Za notranji 6-kotnik velikosti min. | 2 mm | |
| Za notranji 6-kotnik velikosti maks. | 5 mm | |
| Material osnovne plošče | umetne mase | |
| Vrsta izdelka | Držalo | |
| Material | umetne mase |
| Številka izdelka | 955705 3B | |
| EAN/GTIN | 4062406197735 | |
| Številka proizvajalca | 955705 3B | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |