Dopolnilna garnitura, 1/2-colska, Število orodij: 23

Št. art.: 953755 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 23 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 23
Izvedba Z nasadnim ključem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953755 23
EAN/GTIN 4067263723622
Številka proizvajalca 953755 23
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953755: 1 St.
12-kotni nasadni ključ HOLEX art. 642520, vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 643313, vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos