Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi, 6-kotnik: 5mm

Št. art.: 643313 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
862 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 22 mm
Dolžina 120 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z okroglo glavo Ne
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643313 5
EAN/GTIN 4069515007603
Številka proizvajalca 643313 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.