Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6 mm

Št. art.: 637620 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.193 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na strani pogona 19 mm
Dolžina 46 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637620 6
EAN/GTIN 4045197163523

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 637632, HOLEX: art. 637622).
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico