12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 19 mm

Št. art.: 642520 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.273 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 19 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 26,6 mm
Dolžina 77 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642520 19
EAN/GTIN 4045197542809

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642532, HOLEX: art. 642522).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico