Garnitura izvijačev 11

Št. art.: 953438 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 11
Število orodij 11
Masa 0,846 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953438 11
EAN/GTIN 2050002011816

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953438: 1 kos
Ploščati izvijač WERA št. 662200, vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 668260 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli