Garnitura merilnega orodja 7

Št. art.: 952078 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 7
Izvedba Z merilnim orodjem
Masa 1,197 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952078 7
EAN/GTIN 2050002004085

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952078: 1 kos
Pomično merilo HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 kos
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600, vel. 150 × 100: 1 kos
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 kos
Jekleni meter HOLEX art. 461805, vel. 300: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos
Zložljivi meter iz umetne mase WIHA, 2 m, art. 466200, vel. 2: 1 kos
Vodna tehtnica HOLEX art. 467436 vel. 400: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli