Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, z merilom na zadnji strani 300 mm

Št. art.: 461805 300
(21,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
588 kosov na zalogi
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 300 mm
Širina preseka 13 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461805 300
EAN/GTIN 4045197234933

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.
Z dodatno skalo na hrbtni strani.