Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, enako zaklepanje, ⌀ ohišja: 45mm

Št. art.: 085812 45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Številke zaklepanja HO 001 - 200
Število ključev 2 kos
Vrsta izdelka cilindrična ključavnica
Število ključavnic 1
Premer loka 6 mm
Material loka jeklo
Vrsta zapiranja enako zaklepanje
Zapiralni mehanizem precizni zaklepni mehanizem
Premer ohišja 45 mm
Material ohišja medenina
Lastnosti kaljen lok; lok z dvojnim zapiranjem; z vstavkom; za cilindrične vložke; za sistem ključavnic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085812 45
EAN/GTIN 2050000971945
Številka proizvajalca 503910 637790 0002
Proizvajalec/odgovorna oseba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Execuţie:

Cilindru de blocare de precizie, carcasă nichelată din alamă şi mecanism de închidere durificat şi cromat, cu blocare dublă. Cu butuc integrat Cod 950050 (nu la Cod 085816) pentru adaptarea / integrarea individuală în sistemul dvs. de închidere existent de la DOM. Posibilitate de echipare individuală cu butuc Cod 950050 în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Notă:

Inserțiile pentru echiparea individuală se găsesc la codurile 950050 şi 950072.