{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 500 kg | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 275 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 11 | |
Masa | 70,5 kg | |
Vrsta izdelka | Skladiščna omara |
Številka izdelka | 944111 97 | |
EAN/GTIN | 4062406073442 |