Armario de almacenamiento Con puertas plegables de chapa maciza, Cantidad de cajas transparentes: 97

Número de artículo: 944111 97
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajas transparentes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Inserto; Puertas; cuerpo
Grosor material
0,9 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Türen
Sello de calidad y comprobación
Geprüfte Sicherheit
área EX
no
Con puerta
sí
Número total de puertas
2 ud.
Tipo de construcción de la puerta
puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta
Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta
250 grados
Frontales puerta
Con chapa maciza
Forma de manija de puerta
Tirador deslizante
Con cajones
no
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura cuerpo en G
30
Profundidad cuerpo en G
11
Capacidad de carga
500 kg
Pieza descrita
Schrankgehäuse innen
Material
Plástico; Chapa de acero
Color
gris; gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de producto
Armario base
Peso
70,5 kg
Intervalo de empleo
Taller
Configuración
Configurado/a con material de separación
Anchura total Bg
750 mm
Fondo total Tg
275 mm
Altura total Hg
2.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo
G
Especificación de la capacidad de carga
1

Identificación y clasificación

Número de artículo 944111 97
EAN / GTIN 4062406073442
Número del fabricante 944111 97
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de almacenamiento equipado en 30×11G.
Cajas transparentes de plástico ABS para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando las cajas transparentes. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.
El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.
Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Cantidad cajas transparentes (A×P×H): 36 uds. 50 × 42 × 46 mm 36 uds. 80 × 63 × 70 mm 25 uds. 100 × 97 × 108 mm

Volumen de suministro:

Armario, incluidas cajas transparentes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.