{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Použití; dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| oblast EX | ne | |
| Materiál | Plast; Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Tvar kliky dveří | Madlo | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 11 | |
| Nosnost | 500 kg | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Hmotnost | 70,5 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno rozdělovacím materiálem | |
| Šířka celkem Bg | 750 mm | |
| Celková hloubka Tg | 275 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1 |
| Katalogové číslo | 944111 97 | |
| EAN / GTIN | 4062406073442 | |
| Číslo výrobce | 944111 97 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |