Dulap de depozitare cu uşi batante din tablă masivă, Număr de casetiere transparente: 97

Cod articol.: 944111 97
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de casetiere transparente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Unserare; Uşi; corp
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Zona EX nu
Material Plastic; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grade
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de împingere
Cu sertare nu
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu posibilitate de închidere da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 11
Capacitate portantă 500 kg
Partea descrisă Schrankgehäuse innen
Tip produs Dulap de bază
Greutate 70,5 kg
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat cu material de compartimentare
Lăţimea totală Bg 750 mm
Adâncimea totală Tg 275 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Specificarea capacității portante 1

Identificare și clasificare

Cod articol 944111 97
EAN / GTIN 4062406073442
Număr producător 944111 97
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare echipat în 30×11G.
Casete transparente din plastic ABS pentru o depozitare ferită de praf. Lucrurile depozitate pot fi scoase prin răsturnarea casetei transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase şi aşezate una peste alta.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.
Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Număr de cutii transparente (l×A×H): 36 buc. 50×42×46 mm 36 buc. 80×63×70 mm 25 buc. 100×97×108 mm

Livrare:

Dulap cu cutii transparente incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.