Skladiščna omara s krilnimi vrati brez okna 45

Št. art.: 944111 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare 500 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 750 mm
Globina 275 mm
Širina v G 30
Globina v G 11
Masa 72,5 kg
Vrsta izdelka Skladiščna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 944111 45
EAN/GTIN 4062406073428

Opis

Izvedba:

Opremljena skladiščna omara 30×11G.
Prozorne škatle iz prozorne umetne mase ABS za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo.
Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Število škatel za male dele (Š × G × V): 12 kos 80 × 63 × 70 mm; 15 kos 100 × 97 × 108 mm; 12 kos 128 × 128 × 133 mm; 6 kos 175 × 140 × 160 mm

Obseg dobave:

Omara vklj. s prozornimi škatlami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.