Skladišni ormar s potpuno limenim krilnim vratima 97

Artikl br.: 944111 97
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 500
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 500 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 750 mm
Dubina 275 mm
Širina u G 30
Dubina u G 11
Težina 70,5 kg
Vrsta proizvoda Skladišni ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944111 97
EAN / GTIN 4062406073442

Opis

Izvedba:

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.
Prozirne kutije od prozirne ABS plastike za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.
Vrata ojačana na unutarnjoj strani i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Plasman:

Broj prozirnih kutija (Š×D×V): 36 kom.50×42×46 mm; 36 kom.80×63×70 mm; 25 kom.100×97×108 mm

Opseg isporuke:

Ormar uključuje prozirne kutije.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi