Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 5

Št. art.: 955110 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Izvedba Z merilnim orodjem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955110 5
EAN/GTIN 2050002004566
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955110: 1 kos
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. B: 1 kos
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412680 vel. 150: 1 kos
Mikrometer GARANT art. 420402, vel. 0–25: 1 kos
Zložljiv meter iz umetne mase art. 466200, vel. 1: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov