Garniture klešč, Število orodij: 3

Št. art.: 955171 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Število orodij 3
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955171 3
EAN/GTIN 4067263906605
Številka proizvajalca 955171 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955171: 1 St.
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 160: 1 St.
Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 160: 1 St.
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov