Nožni del z napetostjo DK

Št. art.: 927062 DK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 800 mm
Širina 50 mm
Globina 700 mm
Vtičnica, tip K
Nazivna napetost 250 V
Nazivni tok 16 A
Napajanje Omrežno napajanje
za globino plošče 750 mm
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927062 DK
EAN/GTIN 4062406755546

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.
Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli