Zadnja stena/odlagalna polica enodelna 1500 mm

Št. art.: 927140 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 1.400 mm
Globina 300 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 100 kg
Izvedba police Multifunktion
Masa 5,1 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927140 1500
EAN/GTIN 4062406107895

Opis

Izvedba:

Zadnja stena oziroma odlagalna polica iz zarobljene jeklene pločevine. Za namestitev med dva nožna dela. Pri uporabi za zadnjo steno nudi zasebnost in dodatno ojačitev. Podana nosilnost pri porazdeljenem bremenu se nanaša na uporabo kot odlagalna polica.

Primerno za:

Nožni deli art. 927000.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Da bi lahko celotno globino delovne mize uporabili kot odlagalno polico, je treba vgraditi dvodelno odlagalno polico. Pri vgradnji kot odlagalna polica brez zadnje stene je treba dodatno vgraditi kotne ojačitve art. 927122. Pri vgradnji kot zadnja stena kotne ojačitve niso potrebne.
Ni primerno za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor