Podnož s elektrickým proudem, Výška 800 mm, Typ: DK

Artiklové číslo: 927062 DK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Vstup typu zástrčky K
Vhodné pro země Dánsko
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Nastavení výšky je plynulé ne
Hloubka 750 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Výběr barev Volný výběr
Druh produktu Energetický modul
Šířka 50 mm
Hloubka 700 mm
Výška 800 mm
Provedení konstrukce Konstrukce z ocelových trubek
Pevnost materiálu 1 mm
Přestavení výšky Mechanický
Vhodné pro milimetr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927062 DK
EAN / GTIN 4062406755546
Číslo výrobce 927062 DK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.
Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Warning:

Stanovené použití
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Podnož.
  • Dvě přiložené zásuvky namontuje do podnože odborník na elektrotechnické práce, zajistí zákazník.
  • Přiložená vzduchová spojka pro montáž provedenou zákazníkem v podnoži (pouze výr. č.
  • 927067, 927068), montáž smí provést odborník na mechanické práce.
  • Podnož pro montáž na pracovní desku o hloubce 750 mm pro dílenský stůl GridLine Vario.
  • Montáž pouze v kombinaci s rohovými plechy nebo alternativně se zadní stěnou nebo zásuvkovým blokem.
  • Kabelové průchodky v základně pro uložení kabeláže.
  • Uzlový plech.
  • Spojovací plech pro montáž na pracovní desku a podnož pracovního stolu GridLine Vario.
  • Pro zpevnění a stabilizaci pracovního stolu.
  • Dvojitý spojovací plech: Pro spojení dvou pracovních desek.
  • Pro hladké zarovnání dvou pracovních desek je nutná dodatečná montáž spojovacího kování.