{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Type de fiche, entrée | K | |
| Pour pays | Danemark | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Intensité nominale | 16 A | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Réglage en hauteur progressif | non | |
| Profondeur | 750 mm | |
| Zone EX | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Type de produit | Modules énergie | |
| Largeur | 50 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Hauteur | 800 mm | |
| Exécution construction | construction en tube d’acier | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Réglage de la hauteur | fonctionnement mécanique | |
| Pour | millimètre |
| Référence article | 927062 DK | |
| EAN / GTIN | 4062406755546 | |
| Réf. fabricant | 927062 DK | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |