Puša za ključavnico 225-010-9 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
Material puše Medenina
Primerne za Delovne mize HOLEX art. 934100 – 934170
⌀ čepa 8 mm
Hod zapiralnega jezička 180 stopinj
Montažni material v obsegu dobave Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914202
EAN/GTIN 2050000977619
Številka proizvajalca 501239 637790 0001
Proizvajalec/odgovorna oseba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Zapiralni lok z sornikom ⌀ 8 mm, hod zapirala 180°.

Primerno za:

Delovne mize HOLEX art. 934100934170 od leta izdelave sredina 2000.
Delovne mize HOLEX art. 929500929570 od leta izdelave sredina 2019.

Obseg dobave:

Celotna puša za zapiralnim sornikom, vklj. s pritrdilno matico.