Slothuls 225-010-9 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914202
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
Materiaal huls Messing
Geschikt voor HOLEX-werkbanken nr. 934100 – 934170
Pen-⌀ 8 mm
Sluithendelweg 180 graden
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914202
EAN/GTIN 2050000977619
Nummer fabrikant 501239 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Sluitbeugel met pen ⌀ 8 mm, sluithendelweg 180°.

T.b.v.:

HOLEX-werkbanken nr. 934100934170 vanaf halverwege bouwjaar 2000.
HOLEX-werkbanken nr. 929500929570 vanaf halverwege bouwjaar 2019.

Levering:

Slothuls compleet met sluitpen, inclusief bevestigingsklem.