Kućište brave 225-010-9 bez brave

Artikl br.: 914202
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Sredinom 2000.
Materijal čahure Mjed
prikladno za HOLEX-Radni stolovi Br. 934100 − 934170
⌀ klina 8 mm
Put zaporne poluge 180 stupanj
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Broj proizvođača 501239 637790 0001

Opis

Izvedba:

Zatvarač s vijkom ⌀ 8 mm, kut okretanja ručke 180°.

Odgovara:

Radionički stolovi HOLEX br. 934100934170 od godine proizvodnje sredina 2000.
Radionički stolovi HOLEX br. 929500929570 od godine proizvodnje sredina 2019.

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s vijcima, uključene pričvrsne spone.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu