• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Logement de cylindre 225-010-9 sans barillet extractible

Réf.: 914202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
Matériau douille Laiton
Adapté pour Etablis HOLEX 934100 – 934170
⌀ goujon 8 mm
Course du levier de fermeture 180 degré
Matériel de montage fourni oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Identification et classification

Référence article 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Réf. fabricant 501239 637790 0001
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Arceau de fermeture avec ⌀ goujon 8 mm, course de levage de fermeture 180°.

Adapté(s) pour:

Etablis HOLEX 934100934170 à partir de l'année de construction mi-2000.
Etablis HOLEX 929500929570 à partir de l'année de construction mi-2019.

Livraison:

Logements de cylindre complets avec goujon de fermeture et écrous de fixation.