Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914202
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
Holkin materiaali messinki
sopii tuotteelle HOLEX-työpenkit nro 934100 – 934170
Pultin ⌀ 8 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 180 astetta
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Valmistajan numero 501239 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskaari ja pultit ⌀ 8 mm, sulkukahva kääntyy 180°.

Sopii:

HOLEX-työpenkit nro 934100934170 valmistusvuoden 2000 puolivälistä alkaen.
HOLEX-työpenkit nro 929500929570 valmistusvuoden 2019 puolivälistä alkaen.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa ankkuripultti, sisältää kiinnityssinkilät.