Snemalnik, posamično 3

Št. art.: 884700 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina vlečnih čepov 360 mm
Vpenjalna globina 260 mm
Priključni navoj M18×1,5
Vrsta izdelka Priprave za snemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884700 3
EAN/GTIN 4021176005961
Številka proizvajalca 18-3

Opis

Izvedba:

Priprava za ločevanje in snemanje iz kakovostnega orodnega jekla.
Priprava za ločevanje: S hitrovpenjalnim pritisnim vretenom se polkrožne rezalne čeljusti enakomerno vpnejo. Klinaste čeljusti se pri tem stisnejo med ležaj in sedež.
Priprava za snemanje: V povezavi s pripravo za ločevanje za snemanje zrahljanih ležajev s sedeža (vlečni čepi se za to privijejo v navojne izvrtine rezalnih čeljusti).

Uporaba:

Za ločevanje tesno nasajenih ležajev, zobnikov, notranjih obročev itd., ko je za normalne odmikalne kavlje premalo prostora.

Primerno za:

Ločilnik art. 884600.

Primerno za:

Ločilnik art. 884600: 3