Garnitura naprav za ločevanje in snemanje A

Št. art.: 884500 A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 12 mm - 75 mm
Masa vključno s škatlo 5,6 kg
Garnitura A
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884500 A
EAN/GTIN 4021176008511
Številka proizvajalca 17-A

Opis

Izvedba:

Priprava za ločevanje in snemanje iz kakovostnega orodnega jekla.
Priprava za ločevanje: S hitrovpenjalnim pritisnim vretenom se polkrožne rezalne čeljusti enakomerno vpnejo. Klinaste čeljusti se pri tem stisnejo med ležaj in sedež.
Priprava za snemanje: V povezavi s pripravo za ločevanje za snemanje zrahljanih ležajev s sedeža (vlečni čepi se za to privijejo v navojne izvrtine rezalnih čeljusti).
V KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Uporaba:

Za ločevanje tesno nasajenih ležajev, zobnikov, notranjih obročev itd. ko je za normalne odmikalne kavlje premalo prostora.

Vsebina:

1 ločilnik art. 884600: Vel. 1
1 snemalnik art. 884700: Vel. 1
1 par podaljševalnih čepov: Vel. 0/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli