Garnitura preciznih rezil 100-delna 52

Št. art.: 845355 52
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Varnostni podajalnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Varnostni podajalnik
Dolžina rezila 31,1 mm
Širina rezila 5,7 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število rezil 100
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845355 52
EAN/GTIN 4250099931365
Številka proizvajalca 512.052-2051

Opis

Izvedba:

Rezila z natančno mero iz visoko legiranega ogljikovega jekla z odlično ostrino in obstojnostjo.
Zaobljena oblika za preprečevanje poškodb.

Primerno za:

Precizni nož Mozart art. 845350.

Obseg dobave:

100 rezil v varnostnem podajalniku.