Sada přesných čepelí 100dílná, Typ: 52

Artiklové číslo: 845355 52
Cena za 1 ks (CZK 6,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Háková čepel
Materiál ocel
Pevnost čepele 0,5 mm
Počet čepelí 100
Délka čepele 31,1 mm
Šířka čepele 5,7 mm
Fazety čepelí 2násobný
Počet přepážek 100 ks
Označení výrobce Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 52
Obsah sada
Druh produktu Čepel
Tvar čepele lichoběžník
Broušení 2stranný výbrus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845355 52
EAN / GTIN 4250099931365
Číslo výrobce 512.052-4288
Výrobce/odpovědná osoba Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Popis

Provedení:

Rozměrově stabilní čepele z vysoce legované uhlíkové oceli s vynikající ostrostí a trvanlivostí břitu.
Zaoblený tvar k eliminaci bodných poranění.

Vhodné pro:

Přesný nůž Mozart č. 845350.

Rozsah dodávky:

100 čepelí v bezpečnostním dávkovači.