Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 52

Artikel-Nr.: 845355 52
Preis pro 1 Stück (0,29 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Hakenklinge
Material Stahl
Stärke Klinge 0,5 mm
Anzahl Klingen 100
Länge Klinge 31,1 mm
Breite Klinge 5,7 mm
Klingen Facetten 2-fach
Anzahl Teile 100 St.
Herstellerbezeichnung Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 52
Inhalt Set
Produktart Klinge
Form Klinge Trapez
Schliff 2-seitiger Schliff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845355 52
EAN / GTIN 4250099931365
Herstellernummer 512.052-4288
Hersteller/verantwortliche Person Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus hochlegiertem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Abgerundete Form zur Vermeidung von Stichverletzungen.

Passend für:

Mozart Präzisions-Messer Nr. 845350.

Lieferumfang:

100 Klingen im Sicherheitsspender.