Precíziós penge készlet 100 darabos 52

Cikkszám: 845355 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Biztonsági adagoló

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Biztonsági adagoló
Pengehossz 31,1 mm
Pengeszélesség 5,7 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Pengék száma 100
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845355 52
EAN / GTIN 4250099931365
Gyártó száma 512.052-2051

Leírás

Kivitel:

Méretpontos pengék erősen ötvözött szénacélból, kiváló élességű éllel és jó vágáskövetéssel.
Lekerekített alak a szúrási sérülések elkerülése érdekében.

Alkalmazható:

Mozart precíziós kés 845350 sz.

Tartalom:

100 penge biztonságos adagolóban.