Garnitura preciznih rezil 100-delna 53

Št. art.: 845355 53
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Varnostni podajalnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Varnostni podajalnik
Dolžina rezila 32,8 mm
Širina rezila 5,7 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število rezil 100
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845355 53
EAN/GTIN 4250099934533
Številka proizvajalca 512.053-2193

Opis

Izvedba:

Rezila z natančno mero iz visoko legiranega ogljikovega jekla z odlično ostrino in obstojnostjo.
Posebna koničasta oblika za najfinejše rezanje.

Primerno za:

Precizni nož Mozart art. 845350.

Obseg dobave:

100 rezil v varnostnem podajalniku.